| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15209574 Herst.-Nr.: 6652511 EAN/GTIN: 4048879021791 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul 6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<(><<)>1MA FK Optokopplermodul IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,2 A 6,2 mm Federkraftklemme Achtung!Techn.Änderung-Verwendbarkeit prüfen! Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,5 A | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optokopplermodul, Minioptokopplermodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,87* | € 29,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,32* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,85* | € 33,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,06* | € 34,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,39* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|