Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16
Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16
Artikel-Nr.:
     6012-15075592
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21060016
EAN/GTIN:
     4013960183887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel

Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16

ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindebogen für das Aluminiumrohr Alu Gewinde-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,2501*
€ 182,11005*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 152,6901*
€ 182,67*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,80015*
€ 189,03015*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 177,1095*
€ 210,2895*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 177,44*
€ 211,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,03015*
€ 224,94588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,73015*
€ 221,01888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,5402*
€ 208,89284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,6202*
€ 203,03804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,80015*
€ 187,78218
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 10,52001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.