Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29M40MB-BL2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29M40MB-BL2
Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29M40MB-BL2
Artikel-Nr.:
     6012-15068049
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890698120
EAN/GTIN:
     4049504258643
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29M40MB-BL2

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung messing m40, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,20008*
€ 287,27004*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 240,25542*
€ 287,78544*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,82004*
€ 289,84002*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,11442*
€ 370,34442*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,84002*
€ 344,90962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,07004*
€ 340,42335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,96002*
€ 323,63242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,59002*
€ 310,10212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,82004*
€ 287,76585
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 40,30334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030504
ab € 13,7616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.