Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 63 LS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 63 LS
Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 63 LS
Artikel-Nr.:
     6012-15059716
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23360063
EAN/GTIN:
     4013960312102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische
rohrbogen kabelschutzrohr

Kunststoff-Steckbogen halogenfrei, gr SBSKu-EM-LS0H 63 LS

SBSKu-EM-LS0H Low Smoke ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau RAL (7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei, rauchgasarm. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoff steckbogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, Schutzrohrbogen, Bogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,67*
€ 312,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,68*
€ 313,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,817*
€ 317,647*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,319*
€ 325,409*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,4775*
€ 342,1375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,03*
€ 372,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,97*
€ 368,8643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,98*
€ 355,7862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,64*
€ 347,0516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,68*
€ 324,4892
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 54,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.