| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13767801 Herst.-Nr.: 42541599 EAN/GTIN: 8720169425415 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 9pol. 2276mm, silber LL523T4x2.5#42541599 Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 9 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,42* | € 66,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,67* | € 66,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,49* | € 67,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|