Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkupplung ISO7241-1A,Muffe 430822.2 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 10 L (M16x1,5)
430822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 10 L (M16x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-13598287
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     18578
EAN/GTIN:
     4050571197483
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung

Steckkupplung ISO7241-1A,Muffe 430822.2 T

Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,21*
€ 34,23*
2 Tage
249
€ 8,90*
ab € 26,33*
€ 34,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 26,62*
€ 34,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.