Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Schlauchkupplung G 1 Zoll(AG) GKA 10 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKA10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing
GKA10MS GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     6012-13559324
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5041
EAN/GTIN:
     4050571165451
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung 1 zoll

GK-Schlauchkupplung G 1 Zoll(AG) GKA 10 MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,71*
€ 6,93*
2 Tage
36644
€ 8,90*
ab € 4,73*
€ 6,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,35*
€ 7,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.