Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 8 x 6mm Schlauch KDK KD 6 NW5 MSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDKKD6NW5MSV Kupplungsdose (NW5) 8x6mm Schlauch m. Knickschutz
KDKKD6NW5MSV Kupplungsdose (NW5) 8x6mm Schlauch m. Knickschutz
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Überwurfmutter & Knickschutz, starr
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     6012-13553781
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6834
EAN/GTIN:
     4050571398286
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück

Kupplungsdose 8 x 6mm Schlauch KDK KD 6 NW5 MSV

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Durchfluss*: 560 l/min (Option -BA: 360 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,59*
€ 15,87*
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 11,68*
€ 15,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,14*
€ 17,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.