| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13552231 Herst.-Nr.: 6739 EAN/GTIN: 4050571154332 |
| |
|
| | |
| Kupplungsdose G 1/2 Zoll(AG) KDG 12 NW7 Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Durchfluss***: Bolzenverriegelung: 1100 l/min (Option -BA: 800 l/min), Kugelverriegelung: 1800 l/min, Kugelverriegelung/Kunststoffhülse: 2100 l/min ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E . Weitere Informationen: | | Werkstoff des Anschlusses 1: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,83* | € 7,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,84* | € 7,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,49* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|