Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4/2-Wege Kipphebelventil 8x6 (CK-Anschluss) K 41486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K41486 4/2-Wege Kipphebelventil G 1/4"-8x6 mm
K41486 4/2-Wege Kipphebelventil G 1/4"-8x6 mm
Schaltsymbol: 4/2-Wege Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     6012-13517673
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50849
EAN/GTIN:
     4050571392338
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil

4/2-Wege Kipphebelventil 8x6 (CK-Anschluss) K 41486

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -5°C bis max. +70°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar (M5: 0 - 8 bar) Medien: gefilterte Druckluft, neutrale Gase Benötigte Befestigungsbohrung bei Schalttafeleinbau: Ø 12 mm, maximale Blechdicke: 4 mm Vorteile: günstiger Preis, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten,einfacher, schneller Aufbau einer Schaltung Anwendung: Zum Betätigen von doppeltwirkenden Zylindern schrauben Sie das Ventil direkt in einen Anschluss des Zylinders.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,02*
€ 45,04*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 35,11*
€ 45,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 45,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.