Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Absperrventil G 1/4"-10mm IQSHA 31410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSHA31410G 3/2-Wege-Absperrventil G 1/4"-10mm, Gewindeseite entlüftend
IQSHA31410G 3/2-Wege-Absperrventil G 1/4"-10mm, Gewindeseite entlüftend
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Absperrventil mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau 3/2-Wege-Handventile
Schaltsymbol: 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     6012-13516359
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     36036
EAN/GTIN:
     4050571376215
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil

3/2-Wege-Absperrventil G 1/4"-10mm IQSHA 31410

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 17,91*
3 Tage
37
€ 8,90*
ab € 12,64*
€ 18,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,22*
€ 20,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.