Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrhahn R 3/8"-12mm QS-Standard IQSKH 3812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKH3812 Absperrhahn R 3/8"-12mm, IQS-Standard
IQSKH3812 Absperrhahn R 3/8"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Absperrhahn mit konischem Außengewinde und Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     6012-13516312
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27970
EAN/GTIN:
     4050571377106
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil

Absperrhahn R 3/8"-12mm QS-Standard IQSKH 3812

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC / Messing vernickelt, Lösering: PBT (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Medien Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,94*
2 Tage
281
€ 8,90*
ab € 10,60*
€ 15,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 16,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.