Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45°-Klebemuffen-Winkel PVC-U, 20mm PVCW45 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCW4520 45°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 20mm
PVCW4520 45°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 20mm
Zeichnung: Winkel 45° mit Klebemuffen
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-13510661
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67139
EAN/GTIN:
     4050571560393
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings

45°-Klebemuffen-Winkel PVC-U, 20mm PVCW45 20

PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar) Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,02*
€ 4,51*
3 Tage
435
€ 8,90*
ab € 3,03*
€ 4,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 5,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.