Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schneidringverschraubung Einstellb. 10 S EVT ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVT10SES Einstellb. T-Schneidringverschraubung 10 S (M18x1,5), 1.4571
EVT10SES Einstellb. T-Schneidringverschraubung 10 S (M18x1,5), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Einstellbare T-Anschlussverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     6012-13503910
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     3666
EAN/GTIN:
     4050571288396
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

T-Schneidringverschraubung Einstellb. 10 S EVT ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,69*
€ 74,21*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,78*
€ 74,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 75,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.