Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger weiß, 6500K VLGFP1501-5 #1551056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-12753375
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1551056
EAN/GTIN:
     4029299507751
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Geräteträger
LED Leisten
Lichtbandleuchte

LED-Geräteträger weiß, 6500K VLGFP1501-5 #1551056

Material Geräteträger: profiliert aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
7990000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, ex-leuchte led, ex leuchte, ridi lichtbandleuchten, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,29*
€ 132,28*
€ 5,46*
ab € 109,01*
€ 134,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,52*
€ 139,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 140,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,29*
€ 160,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
1207201
ab € 1,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207207
ab € 8,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207204
ab € 3,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207205
ab € 6,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207202
ab € 2,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205791
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.