| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12668398 Herst.-Nr.: Villa Set 1 EAN/GTIN: 6972733910045 |
| |
|
| | |
| 1-Familien Set Unterputz Villa 1 Einfamilien-Set Villa Video 2-Draht Freisprechanlage, bestehend aus 1x Villa 1 AS Türstation mit einer Klingeltaste, 1x Villa M Monitor-Innenstelle, 1x Villa NG Hutschienennetzteil Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Farbe der Außenstation: | Aluminium gebu¿rstet | Öffnungswinkel Kamera: | 110 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 417,32* | € 485,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,21* | € 494,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 424,11* | € 494,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,73* | € 498,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 432,32* | € 505,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|