| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12667047 Herst.-Nr.: UT9200 EAN/GTIN: 8023903400038 |
| |
|
| | |
| Tastenabdeckung Ultra b.8 Tasten,o.Abdeck. UT9200 Tastenmodul fu?r Ultra Tu?rstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung fu?r bis zu 8 Ruftasten. Aus hochwertigem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung. Zu ergänzen mit 4 Einzeltasten (4 Teilnehmer) UT9211, UT9211M, UT9211FM und / oder 4 Doppeltasten (8 Teilnehmer) UT9212, UT9212M, UT9212FM oder mit Blindabdeckung UT9221, UT9221M. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drucktaster | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung: | 0 V | Power over Ethernet (PoE): | sonstige | Unterputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,61* | € 132,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 105,79* | € 132,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,77* | € 137,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,20* | € 137,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,54* | € 138,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|