| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12666670 Herst.-Nr.: 75352 EAN/GTIN: 4011459753528 |
| |
|
| | |
| Hausnummer-Modul 2VOICE-Technologie SM 1168/50W Hausnummer-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie. In diesem Hausnummer-Modul können Sie ihre eigene Hausnummer einfügen. Um die Nummer einfügen zu können, müssen Sie das Frontpanel des Moduls abnehmen. Das Mo Weitere Informationen: | | Ausführung: | Infomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,84* | € 71,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,93* | € 71,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 72,38* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,73* | € 74,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,70* | € 78,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|