Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel Spezial für Aussenstation ZY SW6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel Spezial für Aussenstation ZY SW6
Schlüssel Spezial für Aussenstation ZY SW6
Artikel-Nr.:
     6012-12666085
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH116Y
EAN/GTIN:
     3599430020780
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 6mm
einmaulschlüssel

Schlüssel Spezial für Aussenstation ZY SW6

Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
Weitere Informationen:
Einseitiger Schlüssel:
ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
nein
Schlüsselweite klein:
6 mm
Schlüsselweite groß:
6 mm
Länge:
57 mm
Kopfbreite klein:
14 mm
Kopfbreite groß:
14 mm
Kopfhöhe klein:
0 mm
Kopfhöhe groß:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,01*
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,69*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.