Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 4/1 2D Edelstahl ONE REQ004Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 4/1 2D Edelstahl ONE REQ004Y
Türstation-Audio 4/1 2D Edelstahl ONE REQ004Y
Artikel-Nr.:
     6012-12653942
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ004Y
EAN/GTIN:
     3599430011474
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 4/1 2D Edelstahl ONE REQ004Y

Türstation Audio 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Einbauhöhe:
242 mm
Einbaubreite:
133,5 mm
Einbautiefe:
25 mm
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,63*
€ 444,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,96*
€ 450,91*
Frei Haus
ab € 387,06*
€ 457,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 387,65*
€ 459,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 390,71*
€ 462,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,77*
€ 523,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.