| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12653907 Herst.-Nr.: REA114Y EAN/GTIN: 3599430010743 |
| |
|
| | |
| Innenstation-Audio 2D anthrazit matt TOUCH REA114Y Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH. Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | nein | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,74* | € 55,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,51* | € 55,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,38* | € 56,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,81* | € 57,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,05* | € 58,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|