Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Größe 7 AP f.Türstation ONE REW227Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Größe 7 AP f.Türstation ONE REW227Y
Gehäuse Größe 7 AP f.Türstation ONE REW227Y
Artikel-Nr.:
     6012-12653014
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REW227Y
EAN/GTIN:
     3599430011238
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse Größe 7 AP f.Türstation ONE REW227Y

Gehäuse Größe 7 AP für Türstation Edelstahl ONE. Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
231,5 mm
Höhe:
428,3 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,93*
€ 147,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,74*
€ 149,34*
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 151,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,26*
€ 153,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 157,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.