Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder f. Leuchteneinbau HBM65BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder f. Leuchteneinbau HBM65BM
Bewegungsmelder f. Leuchteneinbau HBM65BM
Artikel-Nr.:
     6012-11969205
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     HBM65BM
EAN/GTIN:
     4037293064002
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement

Bewegungsmelder f. Leuchteneinbau HBM65BM

Dämmerungs- und Bewegungsmelder mit verschiedenen Modis zum Aufstecken per Bajonettverschluss für den Artikel HBM6520025. Zum optimalen Bedienen des Sensors wird der Handsender HBM65BMHS benötigt.Es können mittels Handsender folgende Einstellungen vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einen Erfassungsradius von 6m, 4m, 5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
ohne
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
22 mm
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, automatik schalter, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,78*
€ 28,57*
€ 5,46*
ab € 22,64*
€ 31,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 31,29*
5 Tage
4
€ 9,45*
ab € 24,14*
€ 32,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,63*
€ 35,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.