Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy Modul BL20-E-4AI-TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11884145
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6827367
EAN/GTIN:
     4047101283433

Economy Modul BL20-E-4AI-TC

BL20 Economy Modul, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, 4 analoge Eingänge zum Anschluss von Thermoelementen, Typen B, C, E, G, J, K, N, R, S, und T, Kaltstellenkompensation über internen Pt1000-Fühler, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
Weitere Informationen:
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
128,9 mm
Höhe:
74,6 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 284,32*
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 287,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 289,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,37*
€ 302,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,42*
€ 307,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.