|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5066416 Herst.-Nr.: 6827367 EAN/GTIN: 4047101283433 |
| |
|
|  |  |
 | Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Auflösung der Analogausgänge 16Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP20, Breite 128,6mm, Höhe 74,6mm, Tiefe 12,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,38* | € 281,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 239,98* | € 283,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 241,32* | € 285,71* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 251,48* | € 298,48* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 258,76* | € 303,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|