Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC RT Profess. 6AV2105-0MA18-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11675905
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21050MA180AA0
EAN/GTIN:
     4025515731399
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC RT Profess. 6AV2105-0MA18-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 Power-Tags Asia V18, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de,en,fr,es,it,zh), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109813587 ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.461,49*
€ 7.743,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.462,39*
€ 7.743,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.536,50*
€ 7.818,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.818,48*
€ 9.303,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.770,71*
€ 9.247,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.600,00*
€ 9.044,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.536,50*
€ 8.968,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.