Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch Displ. 6AV7863-6MA16-2NA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-11664591
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78636MA162NA0
EAN/GTIN:
     4047618110918
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor

SIMATIC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch Displ. 6AV7863-6MA16-2NA0

SIMATIC IFP1900 V2 PRO, 19 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, PRO-Variante Tragarm, mit Bedienelement, für 24V DC, DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Neutral Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
nein
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Mit HW-Schnittstelle PS2:
nein
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.773,56*
€ 1.932,62*
Frei Haus
ab € 1.777,61*
€ 1.937,92*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.804,83*
€ 1.965,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.880,29*
€ 2.041,10*
Frei Haus
ab € 2.025,97*
€ 2.247,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,10*
€ 2.428,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,82*
€ 2.410,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,74*
€ 2.323,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,34*
€ 2.274,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,29*
€ 2.237,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 2,136*
Zubehör
Siemens
6AV76741NG000AA0
ab € 43,33*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,98*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,81*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,67*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,36*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,78*
Zubehör
Siemens
6AV76741KF000AA0
ab € 98,63*
Zubehör
Siemens
6AV68810UJ221AA0
ab € 332,64*
Zubehör
Siemens
6AV68810UJ220AA0
ab € 277,91*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,18*
Zubehör
Siemens
6AV76741NF010AA0
ab € 487,38*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 25,91*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,27*
Zubehör
Siemens
6AV21818AT000AX0
ab € 55,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.