|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11664031 Herst.-Nr.: 6AV21000AA070AA5 EAN/GTIN: 4047622950777 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Basic V17 Floating License 6AV2100-0AA07-0AA5 SIMATIC WinCC Basic V17, Engineering Software im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Für die Projektierung von SIMATIC HMI Basic Panels. Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 124,06* | € 151,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 128,44* | € 156,47* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 129,09* | € 157,43* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,64* | € 166,58* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 139,23* | € 172,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|