|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11662890 Herst.-Nr.: 6AV21540XB016BA0 EAN/GTIN: 4047622817001 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V16 ASIA PC Runtime 6AV21540XB016BA0 SIMATIC WinCC Unified V16 ASIA PC Runtime max. PowerTags, Runtimesoftware im im TIA Portal, Single License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771777 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 19.019,01* | € 19.452,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19.732,85* | € 19.873,61* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21.048,37* | € 21.178,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|