Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgungsmodul FX3U 1PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgungsmodul FX3U 1PG
Spannungsversorgungsmodul FX3U 1PG
Artikel-Nr.:
     6012-11659894
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     259298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Positioniermodul
mitsubishi fx positioniermodul

Spannungsversorgungsmodul FX3U 1PG

SPS, FX Serie, FX3U 1 Achs Positioniermodul
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,67*
€ 407,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,12*
€ 408,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 357,14*
€ 411,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,24*
€ 419,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 385,13*
€ 440,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.