Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11658831 Herst.-Nr.: STBACI1225K EAN/GTIN: 3595863948387 |
| |
|
|  |  |
 | Basic Kit STB 2AI 4.20MA 10BIT STBACI1225K Dieses Produkt ist Teil der Modicon STB-Reihe, einem Angebot an modularen dezentralen E/A. Dieser Grundbausatz mit Analogeingang ist ein Zubehörsatz für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und programmierbare Automatisierungssteuerungen (PAC). Es hat 2 analoge Eingänge (Strom 4mA bis 20mA) mit 10bit Auflösung. Dieses Produkt ist mit den meisten gängigen Feldbusnetzwerken kompatibel. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogeingänge: | 10 Bit | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 130,12* | € 143,29* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 132,30* | € 148,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 140,95* | € 154,87* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 146,09* | € 160,82* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 151,75* | € 165,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|