Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung primär getaktet 3-phasig QUINT-PS/3AC/48DC/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012-11657185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320827
EAN/GTIN:
     4046356547734
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung primär getaktet 3-phasig QUINT-PS/3AC/48DC/20

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 3-phasig, Ausgang: 48 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30..56 V
2. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
22,5 A
Max. Ausgangsstrom 2:
22,5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
100 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,00*
€ 434,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,95*
€ 434,86*
Frei Haus
ab € 422,24*
€ 457,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,56*
€ 477,90*
€ 5,95*
ab € 447,23*
€ 484,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
€ 13,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
€ 47,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
€ 28,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
€ 30,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
€ 28,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
€ 30,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
€ 30,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
€ 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
€ 30,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
€ 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
€ 14,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
€ 125,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
€ 68,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
€ 880,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
€ 875,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.