Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320827
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320827
EAN/GTIN:
     4046356547734
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit der dynamischen Leistungsreserve SFB (Selective Fuse Breaking) Technology mit bis zu 6-fachem Nennstrom für 12 ms.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30 V | 56 V
2. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
22.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320 V | 575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320 V | 575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450 V | 800 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
1386 VA
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
96 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
96 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
179 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,62*
€ 524,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,53*
€ 504,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 23,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 23,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 104,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1065635
ab € 570,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
ab € 835,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.