Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-QTUM-HE20-V2-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-11364692
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789121020
EAN/GTIN:
     8430243961608
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-QTUM-HE20-V2-2M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 167,00*
€ 203,25*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,59*
€ 203,84*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 169,24*
€ 205,01*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,41*
€ 207,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,04*
€ 211,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.