Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-MICR-HE20-V0-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-11363142
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789312050
EAN/GTIN:
     8430243969512
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-MICR-HE20-V0-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 143,62*
€ 178,64*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,60*
€ 179,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,87*
€ 180,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,63*
€ 183,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 186,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.