Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CTLX-RV24-V2-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 1, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-11362847
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789153010
EAN/GTIN:
     4032248916566
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CTLX-RV24-V2-1M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 202,02*
€ 244,66*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,60*
€ 245,26*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,96*
€ 246,71*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,49*
€ 250,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 252,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.