Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V7-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-11362801
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789151050
EAN/GTIN:
     4099986636460
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V7-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 195,98*
€ 241,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,85*
€ 242,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 249,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.