Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V2-1M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-11362748
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789041015
EAN/GTIN:
     8430243957632
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V2-1M5

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,64*
€ 284,22*
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,97*
€ 284,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 243,75*
€ 286,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 286,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,06*
€ 290,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.