Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA-MODUL I/U 1769-OF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA-MODUL I/U 1769-OF2
Artikel-Nr.:
     6012-11357339
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1769-OF2
EAN/GTIN:
     10662468992944

AA-MODUL I/U 1769-OF2

Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,43*
€ 508,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,87*
€ 537,62*
Frei Haus
ab € 527,92*
€ 600,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,18*
€ 598,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.