|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-11357339 Herst.-Nr.: 1769-OF2 EAN/GTIN: 10662468992944 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | ja | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | ja | Auflösung der Analogausgänge: | 14 Bit | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Breite: | 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 442,63* | € 510,17* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 461,74* | € 539,27* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 526,42* | € 602,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|