| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11293682 Herst.-Nr.: 899-681 EAN/GTIN: 4055143315661 |
| |
|
| | |
| Verteilerbox weiß 899-681 Verteilerbox zum Selbstkonfektionieren weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsstrom zur Leuchte: | 25 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Phasenabgriff: | wählbar | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | sonstige | Farbe des separaten Adapterstücks: | ohne Adapterstück | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,91* | € 14,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,13234* | € 14,35234* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,32* | € 14,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,3856* | € 14,7156* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,70* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|