| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11270886 Herst.-Nr.: 22260219 EAN/GTIN: 4044774461007 |
| |
|
| | |
| AB-C3-10,0PUR-M8FS vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-10,0PUR-M8FS vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Polyurethan 1x3 M 8 (A-kodiert), Buchse, gerade (180 °) offenes Ende 10 m Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum Einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, as-i kabel, sensorsteckverbinder 3 polig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,59* | € 13,54* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 13,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,87* | € 13,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,88* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|