Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C14-10,0PUR-M16FA 22260614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C14-10,0PUR-M16FA 22260614
Artikel-Nr.:
     6012-11270877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260614
EAN/GTIN:
     4044774463278
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
pur-baustellen-anschlussleitung 10m
pur baustellen anschlussleitung

AB-C14-10,0PUR-M16FA 22260614

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C14-10,0PUR-M16FA
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung

M 16 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °)
offenes Ende
10 m
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Statt vieler Einzelleitungen wird einStammkabel zur Steuereinheit verlegt
Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung
Anschlussleitung für M8 Boxen mit 4 bis 10 Steckplätzen
Weitere Informationen:
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,28*
€ 101,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,53*
€ 105,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.