Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2mm Stecker SA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 2mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 25A
Stäubli 2mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 25A
Artikel-Nr.:
     6012-11253588
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker

2mm Stecker SA200

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,05*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6816*
€ 1,0716*
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,11*
€ 1,71*
5
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.6601
ab € 0,20*
Zubehör
Stäubli
22.6501
ab € 0,16*
Zubehör
Stäubli
22.6530
ab € 0,17*
Zubehör
Stäubli
22.6503
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.