Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler für eMS home EMSCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler als Zubehörprodukt eMS home EMSCT
Stromwandler als Zubehörprodukt eMS home EMSCT
Artikel-Nr.:
     6012-11169130
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     EMSCT
EAN/GTIN:
     4011721190532
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbaustromwandler für eMS home EMSCT

Bei eMS CT handelt es sich um drei Kabelumbaustromwandlern zur Montage an den stromführenden Leitern in privaten Hausinstallationen. In Verbindung mit dem Energie- und Lastmanagement eMS home dienen die drei Kabelumbaustromwandler zur indirekten Messung des aktuellen Energieverbrauchs am Netzanschlusspunkt bis 300 A. Auf Basis dieser Messung kann eMS home den Ladestrom dynamisch anpassen und in Einzel- und Gruppeninstallationen mit bis zu sechs Wallboxen eMH1 effizient verteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
24 mm
Öffnungsbreite:
24 mm
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,29*
€ 199,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,20*
€ 204,67*
Frei Haus
ab € 185,12*
€ 214,06*
€ 3,50*
ab € 186,64*
€ 215,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,42*
€ 220,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.