Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 16A 4P >50-500V 10h IP67 518410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 16A 4P >50-500V 10h IP67 518410
Anbaudose schräg 16A 4P >50-500V 10h IP67 518410
Artikel-Nr.:
     6012-11157846
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     518410
EAN/GTIN:
     4015609161492
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 16A 4P >50-500V 10h IP67 518410

WALTHER Anbaudose 16A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67
schräg
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 66x80mm
Befestigungsmaß 40x68mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
100..300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,02*
€ 71,89*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,62*
€ 72,54*
1
€ 5,46*
ab € 57,28*
€ 73,27*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 74,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 61,54*
€ 78,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.