Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11154262
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6D1406
EAN/GTIN:
     4015609063789
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
315A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.965,03*
€ 3.124,44*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.955,13*
€ 3.125,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.991,51*
€ 3.154,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.094,07*
€ 3.250,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.154,87*
€ 3.754,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,64*
€ 3.730,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,60*
€ 3.625,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.002,34*
€ 3.572,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.991,51*
€ 3.559,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.