Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11154262
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6D1406
EAN/GTIN:
     4015609063789
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 315A4P6h IP67 6D1406

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
315A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.072,04*
€ 3.178,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.069,15*
€ 3.179,12*
Frei Haus
ab € 3.101,14*
€ 3.209,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.923,49*
€ 5.046,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.178,20*
€ 3.782,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.158,37*
€ 3.758,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,29*
€ 3.689,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.072,04*
€ 3.655,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.