Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Wandgerätestecker 5-p, 32A, 6h, rot G52S30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Wandgerätestecker 5-p, 32A, 6h, rot G52S30
CEE Wandgerätestecker 5-p, 32A, 6h, rot G52S30
Artikel-Nr.:
     6012-11153704
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     G52S30
EAN/GTIN:
     4011721104881
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Wandgerätestecker 5-p, 32A, 6h, rot G52S30

CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Leitungseinführung von oben oder hinten (M25), inklusive Würgenippel, mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, wandgerätestecker 3 polig, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 15,30*
10
Frei Haus
ab € 13,573*
€ 16,063*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 16,11*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,119*
€ 16,599*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,599*
€ 19,75281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,059*
€ 19,11021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,119*
€ 16,80161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.