Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11153704 Herst.-Nr.: G52S30 EAN/GTIN: 4011721104881 |
| |
|
| | |
| CEE Wandgerätestecker 5-p, 32A, 6h, rot G52S30 CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Leitungseinführung von oben oder hinten (M25), inklusive Würgenippel, mit unvernickelten Kontakten Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,74* | € 15,31* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,593* | € 15,993* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 16,05* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,109* | € 16,599* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 14,31* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|